Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08282
Cod. Produttore
LVS08282
Cod. EAN
3606481878366

Informazioni di prodotto

PLAIN DUCT DOOR W300 27M PRISMA G IP30

Documentazione tecnica

PLAIN DUCT DOOR W300 27M PRISMA G IP30

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

300 mm

profondità

33 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

1380 mm

materiale

acciaio

Serie

PrismaSeT

Produttore

Porta canalina PrismaSet G 27M porta semplice larghezza 300 mm IP30 uso industriale

€ 232,69 x 1 pz.
(pz.)