Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI300454
Cod. Produttore
300454
Cod. EAN
8018367042764

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 1x15 W
  • Grado di protezione: IP44
  • Classe di protezione: II
  • Materiale corpo: Plastica
  • Materiale diffusore: Vetro satinato
  • Diametro: 241 mm
  • Serie: EKO 21

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni, caratterizzato da un corpo e anello in tecnopolimero di colore bianco goffrato e un diffusore in vetro pressato e satinato internamente. Progettato per l'uso con sorgenti luminose a lampade fluorescenti con attacco E27, garantisce una protezione IP44 e una classe di protezione II, ideale per applicazioni outdoor. La struttura include una parabola riflettente in alluminio per ottimizzare la distribuzione della luce simmetrica extra-diffondente. La viteria di chiusura in acciaio inox assicura robustezza, mentre il design essenziale e funzionale si adatta a diverse superfici di montaggio, sia a parete che a soffitto. Disponibile kit antivandalo come accessorio per una maggiore sicurezza. Dimensioni compatte con diametro di 241 mm e profondità di 122 mm, temperatura di esercizio da -30 a 45 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Viti di chiusura in acciaio inox / Disponibile come accessorio Kit antivandalo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

241 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

122 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP44

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

15 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

B

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

15 ... 15 W

Produttore

Plafoniera tecnopolimero vetro satinato interni esterni