Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100160
Cod. Produttore
3100160
Cod. EAN
8018367671902

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 11,5 W
  • Flusso luminoso: 712 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado di protezione: IP55
  • Classe di protezione: I
  • Diametro: 248 mm
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Serie: CHIP TO25

Documentazione tecnica

Lampada LED da parete con sorgente luminosa integrata non sostituibile, dotata di lampada inclusa. Progettata per il montaggio a parete e a soffitto, è adatta per installazioni su diverse superfici. Il design compatto con dimensioni di 24,8 cm di diametro e 12,1 cm di profondità la rende ideale per ambienti interni che richiedono un’illuminazione efficiente e uniforme. La sorgente luminosa singola garantisce un’illuminazione mirata, mentre la tonalità luce 840 indica una resa cromatica naturale e brillante. Questo prodotto unisce funzionalità e praticità in un formato moderno e versatile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie di apparecchi da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Parabola per fluorescenza in tecnopolimero / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto) / Versioni in tecnopolimero 960° disponibili a richiesta / Disponibile anche in versione ovale

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

121 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

11,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

712 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

9,5 ... 9,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera tecnica vetro satinato per interni ed esterni