Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100176
Cod. Produttore
3100176
Cod. EAN
8018367672060

Informazioni di prodotto

  • Serie: CHIP TONDO 30 LED
  • Potenza: 16,5 W
  • Flusso luminoso: 1305 lm
  • Grado protezione: IP55
  • Classe protezione: I
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Diametro: 288 mm
  • Materiale diffusore: Vetro

Documentazione tecnica

Lampada LED da parete con sorgente luminosa integrata non sostituibile, dotata di un design compatto e moderno con diametro di 28,8 cm e profondità di 14 cm. Adatta per il montaggio a parete e a soffitto, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e uniforme. Il prodotto include la lampada e garantisce una luce di qualità senza necessità di manutenzione frequente. Progettata per essere installata su diverse superfici, offre una soluzione luminosa versatile e funzionale per spazi interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie di apparecchi da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Parabola per fluorescenza in tecnopolimero / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto) / Versioni in tecnopolimero 960° disponibili a richiesta / Disponibile anche in versione ovale

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

140 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

16,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1305 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

14 ... 14 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera tecnica vetro satinato interno esterno montaggio facile