Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100152
Cod. Produttore
3100152
Cod. EAN
8018367671827

Informazioni di prodotto

  • Serie: CHIP OV30
  • Tensione alimentaz.: 220/240 V AC
  • Potenza: 11,5 W
  • Flusso luminoso: 1059 lm
  • Grado protezione: IP55
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (LxHxP): 310x184x140 mm
  • Materiale diffusore: Vetro satinato

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete, soffitto, mensola e palo, adatto per interni ed esterni, con design ovale e finitura nera goffrata. Realizzato con base, anello o schermo in tecnopolimero e diffusore in vetro pressato e satinato internamente, garantisce resistenza e durata grazie alla guarnizione in silicone antinvecchiamento e alla viteria in acciaio inox. Completo di alimentatore integrato, offre un flusso luminoso di 1059 lumen con potenza di 11,5 W e temperatura colore di 4000 K, ideale per illuminazione outdoor con grado di protezione IP55 e classe di protezione I. L’ottica simmetrica extra-diffondente assicura una distribuzione luminosa uniforme, mentre la struttura è progettata per resistere a urti con IK06. Dimensioni compatte di 310x140x184 mm e peso di 1,514 kg. Adatto per montaggio a parete e soffitto, con possibilità di alimentazione anche tramite tubo laterale da 20 mm. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie di apparecchi da soffitto, da parete, su mensola e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto) / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Disponibile anche in versione tonda / I codici tecnopolimero 960° sono distribuiti esclusivamente per il mercato francese

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

184 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

310 mm

altezza/profondità

140 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

11,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1059 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera tecnica vetro pressato interni esterni montaggio rapido