Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWS3136T
Cod. Produttore
GWS3136T
Cod. EAN
8011564857476

Informazioni di prodotto

SMART3 LED 1200 1X36 TRASPAR.
Serie SMART[3] Plafoniere stagne a LED - Smart [3] è la gamma di plafoniere stagne a LED che completa l’offerta Smart. Adatti per applicazioni in contesti installativi anche a basse altezze (sotto i 4 metri) interamente progettati, sviluppati e prodotti in Italia. Si caratterizzano per l’elegante design che esalta le peculiarità della nuova tecnologia LED, per il consumo energetico estremamente ridotto, per l’elevata resistenza agli urti e per la facilità e velocità di installazione. Descrizione del produttore: Serie SMART[3] Plafoniere stagne a LED - Smart [3] è la gamma di plafoniere stagne a LED che completa l’offerta Smart. Adatti per applicazioni in contesti installativi anche a basse altezze (sotto i 4 metri) interamente progettati, sviluppati e prodotti in Italia. Si caratterizzano per l’elegante design che esalta le peculiarità della nuova tecnologia LED, per il consumo energetico estremamente ridotto, per l’elevata resistenza agli urti e per la facilità e velocità di installazione.

adatto per montaggio a parete

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per applicazione

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

potenza della lampada

20 W

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

trasformatore elettronico

apparecchio di servizio incluso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tensione nominale

220 V 240 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

brillante

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

plastica strutturata

riflettore

bianco

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

lunghezza

1200 mm

larghezza

110 mm

altezza/profondità

76 mm

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK08

protezione antincendio “D”

temperatura ambiente

-25 °C 40 °C

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

prestazioni del sistema

20 W

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

3010 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

Serie

LIGHTING,PLAFONIERE STAGNE

fattore di potenza

0.9

numero di poli

2

tipo di collegamento

morsetto a innesto

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Plafoniera stagna LED SMART3 1200mm 36W trasparente per installazioni basse