Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100177
Cod. Produttore
3100177
Cod. EAN
8018367672077

Informazioni di prodotto

  • Serie: CHIP TO30 GRILL
  • Potenza: 16,5 W
  • Flusso luminoso: 852 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP55
  • Classe protezione: I
  • Materiale corpo: Plastica
  • Diametro: 288 mm

Documentazione tecnica

Serie di apparecchi LED da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, caratterizzati da un design tondo con diametro di 288 mm e larghezza di 146 mm. Il corpo è realizzato in plastica resistente, mentre il diffusore è in vetro pressato e satinato internamente per una diffusione ottimale della luce. L'apparecchio è dotato di parabola riflettente in alluminio per versioni E27 e parabola in tecnopolimero per fluorescenza, con guarnizione in silicone antinvecchiamento per garantire durata e protezione IP55 contro polvere e acqua. La sorgente luminosa LED integrata offre un flusso luminoso di 852 lumen con una potenza di 16,5 W, temperatura colore di 3000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, ideale per illuminazione outdoor. L'ottica asimmetrica extra-diffondente assicura una distribuzione diretta della luce, mentre la classe di protezione I e il grado IK06 garantiscono sicurezza e robustezza. L'apparecchio è completo di alimentatore e può essere alimentato in AC/DC con tensione 220-240 V. Adatto per montaggio a parete, è progettato per resistere a temperature ambientali da -20 a 25 gradi Celsius. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie di apparecchi da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Parabola per fluorescenza in tecnopolimero / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto) / Versioni in tecnopolimero 960° disponibili a richiesta / Disponibile anche in versione ovale

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

146 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

16,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

852 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

14 ... 14 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafoniera robusta vetro satinato interni ed esterni