Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100154
Cod. Produttore
3100154
Cod. EAN
8018367671841

Informazioni di prodotto

  • Serie: CHIP OV30 LED GRILL
  • Potenza: 11,5 W
  • Flusso luminoso: 766 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP55
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: 310x143x184 mm
  • Materiale: Plastica e vetro

Documentazione tecnica

Apparecchio LED ovale per illuminazione da esterno e interno, ideale per montaggio a parete, soffitto, mensola o palo. Realizzato con base, anello e schermo in tecnopolimero e diffusore in vetro pressato satinato internamente, garantisce resistenza e durata grazie alla guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox. Completo di alimentatore integrato, offre possibilità di alimentazione anche tramite tubo laterale da 20 mm. Il design asimmetrico extra-diffondente assicura una distribuzione luminosa diretta con un flusso luminoso di 766 lumen e una potenza di 11,5 W, con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 80. Grado di protezione IP55 e classe di protezione I lo rendono adatto a condizioni ambientali esterne, con resistenza a urti IK06. Dimensioni compatte con lunghezza 31 cm, larghezza 14,3 cm e altezza 18,4 cm. Progettato per garantire efficienza luminosa e lunga durata con mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60000 ore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie di apparecchi da soffitto, da parete, su mensola e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto) / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Disponibile anche in versione tonda / I codici tecnopolimero 960° sono distribuiti esclusivamente per il mercato francese

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

184 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

310 mm

altezza/profondità

143 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

11,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

766 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera robusta tecnopolimero vetro satinato interni esterni