Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE74041
Cod. Produttore
74041
Cod. EAN
8002219713346

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED a basso consumo, ideale per illuminazione sottopensile e indiretta.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio passante per montaggio in serie
  • Installazione rapida e semplice
  • Disponibile in cinque misure per maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Bassissimi consumi energetici grazie ai LED ad alto rendimento
  • Illuminazione continua senza zone d’ombra
  • Adatto sia per uso domestico che professionale

Documentazione tecnica

Apparecchio concepito per l’illuminazione sottopensile e indiretta, sia per uso professionale (centro commerciali, vetrine) che domestico. L’utilizzo di LED ad alto rendimento determina bassissimi consumi. Disponibile in cinque misure, è dotato di cablaggio passante per il montaggio in serie. Il montaggio in serie avviene garantendo la continuità della luce emessa, evitando pertanto zone di ombra fra una reglette e l’altra.

potenza della lampada

4W

temperatura del colore

4000K

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale

plastica

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

grado di protezione (IP)

IP40

classe di protezione

II

con interruttore

prestazioni del sistema

4

flusso luminoso effettivo

320 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

22 mm

altezza/profondità

30

lunghezza

312 mm

Produttore

Plafoniera REGLed P 4W 313MM 4000K