Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305704
Cod. Produttore
305704
Cod. EAN
8021944111906

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 71 W
  • Flusso luminoso: 9925 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 1434x66x66 mm
  • Classe protezione: I
  • Serie: TRY S/EW

Documentazione tecnica

Lampada LED integrata non sostituibile, progettata per il montaggio a soffitto con sospensione a pendolo. Dotata di una singola sorgente luminosa, offre un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti che richiedono una fascia luminosa configurabile. Il design compatto e funzionale garantisce facilità di installazione e un'estetica moderna, adatta a spazi professionali e residenziali. La lampada include il sistema di controllo DALI per una gestione avanzata della luce, assicurando risparmio energetico e comfort visivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sistema di illuminazione a LED per interni costituito da plafoniera e RAIL per la connesione elettrica, adatto per spazi commerciali ed industrali, costituto da: Corpo plafoniera in alluminio estruso, verniciato polveri poliestere, colore bianco / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Ottica studiata per ottenere un maggior comfort visivo / Ottica simmetrica / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Indice di resa cromatica > 80 / Dimmerazione (DALI) / La plafoniera viene fissata sul RAIL elettrificato tramite molle, senza l\'utilizzo di utensili / Da abbinare a RAIL 7 poli DALI / Tutti i RAIL sono completi di cablaggio interno con 3 fasi realizzato con cavo da 2.5 mm², connettori per l\'innesto rapido tra di loro e sezionatori automatici per l\'innesto rapido della plafoniera

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

1434 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

lunghezza

65,5 mm

altezza/profondità

66 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per configurazione lineare

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Senza copertura

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

71 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9925 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

66 ... 66 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafoniera LED TRY S/EW 66-830-88 DALI per interni commerciali