Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8300691233400
Cod. Produttore
8300691233400
Cod. EAN
4052075133981

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 19 W
  • Flusso luminoso: 2430 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 296x296x52 mm
  • Classe protezione: I
  • Serie: FL SQUARE 300 SM OP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Apparecchio a plafone LED quadrato per interni, caratterizzato da un corpo in alluminio estruso verniciato e un diffusore in plastica. Utilizza tecnologia Sidelight LED con ottica di orientamento in tecnopolimero per garantire una distribuzione luminosa omogenea su tutta l’area diffondente, combinando una diffusione luminosa diretta con una leggera retroilluminazione. Il prodotto è completo di alimentatore integrato, offre un flusso luminoso di 2430 lumen con un’efficienza di 128 lm/W e una temperatura colore di 4000 K, assicurando una resa cromatica CRI 80 con tolleranza MacAdam ≤ 3 SDCM. Il design simmetrico con angolo ottico di 2 x 57° lo rende adatto a montaggio a parete e soffitto in ambienti indoor, con grado di protezione IP20 e classe di protezione I. Dimensioni compatte con lunghezza e larghezza di 296 mm e altezza di 52 mm, peso netto 3,1 kg. Ideale per illuminazione efficiente e uniforme in spazi interni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Apparecchio a plafone LED quadrata per interni composta da: / Corpo in alluminio estruso, verniciato / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Completo di alimentatore elettronico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

296 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

296 mm

altezza/profondità

52 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

27 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2560 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A2

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

95 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,89

adatto per potenza lampada

24 ... 24 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

500 ... 500 mA

Produttore

Plafoniera LED quadrata Sidelight per interni corpo alluminio