Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305689
Cod. Produttore
305689
Cod. EAN
8021944111753

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 53 W
  • Flusso luminoso: 8150 lm
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 1434x66x66 mm
  • Autonomia emergenza: 3 ore
  • Serie: TRY S/EW EM

Documentazione tecnica

Sistema di illuminazione a LED per interni, costituito da apparecchi e binari elettrificati RAIL, ideale per spazi commerciali e industriali. Il corpo plafoniera è realizzato in alluminio estruso verniciato con polveri di poliestere di colore bianco, mentre il gruppo ottico è composto da lenti in tecnopolimero ad alta trasmittanza luminosa. L’apparecchio si fissa facilmente al binario elettrificato tramite molle, senza necessità di utensili. Include un’unità di emergenza integrata con autonomia di 3 ore. Progettato per montaggio a soffitto su file continue, garantisce un’illuminazione diretta con distribuzione simmetrica extra-diffondente. Offre un flusso luminoso di 8150 lumen con potenza di 53 watt, efficienza luminosa di 154 lm/W e temperatura colore di 4000 K. Il prodotto è dotato di protezione IP40 e classe di protezione I, con un design rettangolare compatto e materiali di alta qualità che assicurano durata e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sistema di illuminazione a LED per interni costituito da plafoniera e RAIL per la connesione elettrica, adatto per spazi commerciali ed industrali, costituto da: Corpo plafoniera in alluminio estruso, verniciato polveri poliestere, colore bianco / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Ottica studiata per ottenere un maggior comfort visivo / Ottica simmetrica / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Indice di resa cromatica > 80 / La plafoniera viene fissata sul RAIL elettrificato tramite molle, senza l\'utilizzo di utensili / Unità d’emergenza integrata / Autonomia di 3 ore / Da abbinare a RAIL 7 poli EM / Tutti i RAIL sono completi di cablaggio interno con 3 fasi realizzato con cavo da 2.5 mm², connettori per l\'innesto rapido tra di loro e sezionatori automatici per l\'innesto rapido della plafoniera

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

1434 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

lunghezza

65,5 mm

altezza/profondità

66 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per configurazione lineare

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Senza copertura

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

53 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8150 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

50 ... 50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED alta efficienza con unità emergenza per interni commerciali e industriali