Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305931
Cod. Produttore
305931
Cod. EAN
8021944116116

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio estruso
  • Ottica simmetrica extra-diffondente
  • Potenza apparecchio 34 W
  • Flusso luminoso 5390 lm
  • Indice resa cromatica CRI 80
  • Grado protezione IP40
  • Dimensioni LxHxP 1434x66x66 mm
  • Serie TRY S/EW EM

Documentazione tecnica

Sistema di illuminazione a LED per interni, ideale per spazi commerciali e industriali, composto da apparecchi e binari elettrificati RAIL. Il corpo plafoniera è realizzato in alluminio estruso verniciato con polveri di poliestere di colore bianco, mentre il gruppo ottico è costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce, garantendo un'illuminazione uniforme e di alta qualità. L'apparecchio si fissa facilmente sul RAIL elettrificato tramite molle, senza necessità di utensili. È dotato di un'unità di emergenza integrata con autonomia di 3 ore. Il sistema è progettato per un montaggio a soffitto e offre una distribuzione luminosa diretta con temperatura colore di 4000K, un'efficienza luminosa di 159 lm/W e un flusso luminoso di 5390 lumen. La protezione IP40 e la classe di protezione I assicurano sicurezza e affidabilità nell'uso indoor. La struttura rettangolare ha dimensioni compatte con lunghezza di 1434 mm, larghezza e altezza di 66 mm, e un peso netto di 2,2 kg. Il sistema è compatibile con RAIL a 7 poli EM, completo di cablaggio interno con connettori ad innesto rapido e sezionatori automatici, facilitando l'installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sistema di illuminazione a LED per interni costituito da plafoniera e RAIL per la connesione elettrica, adatto per spazi commerciali ed industrali, costituto da: Corpo plafoniera in alluminio estruso, verniciato polveri poliestere, colore bianco / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Ottica studiata per ottenere un maggior comfort visivo / Ottica simmetrica / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Indice di resa cromatica > 80 / La plafoniera viene fissata sul RAIL elettrificato tramite molle, senza l\'utilizzo di utensili / Unità d’emergenza integrata / Autonomia di 3 ore / Da abbinare a RAIL 7 poli EM / Tutti i RAIL sono completi di cablaggio interno con 3 fasi realizzato con cavo da 2.5 mm², connettori per l\'innesto rapido tra di loro e sezionatori automatici per l\'innesto rapido della plafoniera

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

1434 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

lunghezza

65,5 mm

altezza/profondità

66 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per configurazione lineare

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Senza copertura

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5390 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

31 ... 31 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED alta efficienza con unità emergenza per interni commerciali