Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305673
Cod. Produttore
305673
Cod. EAN
8021944111593

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 53 W
  • Flusso luminoso: 8150 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 1434x66x66 mm
  • Classe protezione: I
  • Serie: TRY S/EW

Documentazione tecnica

Lampada LED non sostituibile con sorgente luminosa integrata, progettata per il montaggio a soffitto e adatta alla sospensione a pendolo. Il prodotto offre un design compatto e funzionale con dimensioni precise per un'installazione versatile. Ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione uniforme e di qualità, è caratterizzata da un'efficienza luminosa elevata e da una configurazione che consente l'uso in fascia luminosa. Non è indicata per il montaggio a parete o a incasso, né per postazioni di lavoro con schermo. La lampada include la sorgente luminosa e garantisce una soluzione di illuminazione duratura e performante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sistema di illuminazione a LED per interni costituito da plafoniera e RAIL per la connesione elettrica, adatto per spazi commerciali ed industrali, costituto da: Corpo plafoniera in alluminio estruso, verniciato polveri poliestere, colore bianco / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Ottica studiata per ottenere un maggior comfort visivo / Ottica simmetrica / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Indice di resa cromatica > 80 / La plafoniera viene fissata sul RAIL elettrificato tramite molle, senza l\'utilizzo di utensili / Tutti i RAIL sono completi di cablaggio interno con 3 fasi realizzato con cavo da 2.5 mm², connettori per l\'innesto rapido tra di loro e sezionatori automatici per l\'innesto rapido della plafoniera / E\'disponibile come accessorio modulo completo di binario elettrificato EUROSTANDARD PLUS® per l\'installazione di proiettori compatibili (AS... LED)

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

1434 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

lunghezza

65,5 mm

altezza/profondità

66 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per configurazione lineare

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Senza copertura

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

53 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8150 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

50 ... 50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED alta efficienza con ottica simmetrica per interni commerciali e industriali