Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305919
Cod. Produttore
305919
Cod. EAN
8021944115997

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 34 W
  • Flusso luminoso: 5390 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 1434x66x66 mm
  • Classe protezione: I
  • Serie: TRY S/EW

Documentazione tecnica

Sistema di illuminazione a LED per interni, composto da apparecchi e binari elettrificati RAIL, ideale per spazi commerciali e industriali. Il corpo della plafoniera è realizzato in alluminio estruso verniciato con polveri di poliestere di colore bianco, mentre il gruppo ottico è costituito da lenti in tecnopolimero ad alta trasmittanza luminosa. L’apparecchio si fissa facilmente al RAIL elettrificato tramite molle, senza necessità di utensili. Il sistema integra un cablaggio interno a 3 fasi con cavi da 2,5 mm², connettori ad innesto rapido e sezionatori automatici per un’installazione veloce e sicura. Offre una potenza di 34 W con un flusso luminoso di 5390 lumen e una temperatura di colore di 4000 K, garantendo un’illuminazione diretta simmetrica extra-diffondente. La protezione IP40 e la classe di protezione I assicurano affidabilità e sicurezza nell’uso indoor. Le dimensioni sono compatte con lunghezza 1434 mm, larghezza 66 mm e altezza 66 mm, e il design rettangolare con diffusore in plastica si integra perfettamente in ambienti moderni. Mantiene il 80% del flusso luminoso dopo 60000 ore di utilizzo, con un indice di resa cromatica CRI 80 e un’efficienza luminosa di 159 lm/W. Adatto per montaggio a soffitto su file continue, con temperatura ambiente di esercizio da -25 a 40 gradi Celsius. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sistema di illuminazione a LED per interni costituito da plafoniera e RAIL per la connesione elettrica, adatto per spazi commerciali ed industrali, costituto da: Corpo plafoniera in alluminio estruso, verniciato polveri poliestere, colore bianco / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Ottica studiata per ottenere un maggior comfort visivo / Ottica simmetrica / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Indice di resa cromatica > 80 / La plafoniera viene fissata sul RAIL elettrificato tramite molle, senza l\'utilizzo di utensili / Tutti i RAIL sono completi di cablaggio interno con 3 fasi realizzato con cavo da 2.5 mm², connettori per l\'innesto rapido tra di loro e sezionatori automatici per l\'innesto rapido della plafoniera / E\'disponibile come accessorio modulo completo di binario elettrificato EUROSTANDARD PLUS® per l\'installazione di proiettori compatibili (AS... LED)

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

1434 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Adatto per sospensione

lunghezza

65,5 mm

altezza/profondità

66 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per configurazione lineare

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Senza copertura

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5390 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

31 ... 31 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED alta efficienza con ottica simmetrica per interni commerciali e industriali