Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303369
Cod. Produttore
303369
Cod. EAN
8018367612462

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 6W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Flusso luminoso: 141 lm
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Classe protezione: I
  • Serie: QUASAR 10

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor, caratterizzato da un design compatto e moderno con forma quadrata di 100x100 mm. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere di alta resistenza (ISO 9227/12944 - ISO 9223 C5) e diffusore in vetro piano trasparente serigrafato, garantisce robustezza e protezione IP44 contro polvere e acqua. Dotato di guarnizione ai polimeri e viteria in acciaio inox, è completo di alimentatore integrato e progettato per essere apribile e manutenibile. Emissione luminosa diretta e indiretta con sorgente LED non sostituibile da 6 W, temperatura colore 4000 K e resa cromatica CRI 80, per un flusso luminoso di 141 lumen e un'efficienza di 24 lm/W. Il colore antracite metallizzato goffrato conferisce un aspetto elegante e resistente agli agenti atmosferici. Adatto per montaggio a parete esterno, garantisce un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 50.000 ore di funzionamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

141 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

6 ... 6 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 30 °C

Produttore

Plafoniera LED 6W 4000K corpo alluminio per interni ed esterni