Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303367
Cod. Produttore
303367
Cod. EAN
8018367612455

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 6W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Flusso luminoso: 141 lm
  • Grado di protezione: IP44
  • Materiale corpo: Alluminio pressofuso
  • Dimensioni: 100x100x100 mm
  • Classe di protezione: I
  • Serie: QUASAR 10

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere ad alta resistenza (ISO 9227/12944 - ISO 9223 C5), con finitura grigio metallizzato goffrato. Il diffusore è in vetro piano trasparente serigrafato, garantendo una distribuzione luminosa diretta e indiretta. Dotato di guarnizione ai polimeri e viteria in acciaio inox, l’apparecchio è completo di alimentatore integrato, apribile e manutenibile. Offre una potenza di 6 W con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 141 lumen, con un indice di resa cromatica CRI 80. Il grado di protezione IP44 lo rende adatto all’uso esterno, con una classe di protezione I e resistenza agli urti IK02. Le dimensioni compatte di 100x100x100 mm e il peso di 1,01 kg lo rendono ideale per installazioni a parete in ambienti esterni con temperature da -10 a 30 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

141 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

6 ... 6 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 30 °C

Produttore

Plafoniera LED 6W 4000K corpo alluminio interni esterni