Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303363
Cod. Produttore
303363
Cod. EAN
8018367612400

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 6W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Flusso luminoso: 235 lm
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Dimensioni: 100x100x100 mm
  • Serie: QUASAR 10

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere resistente alle aggressioni atmosferiche secondo le normative ISO 9227/12944 e ISO 9223 (C5). Il diffusore è in vetro piano trasparente serigrafato, garantendo un’illuminazione diretta e indiretta uniforme. Completo di guarnizione ai polimeri e viteria in acciaio inox, assicura durata e protezione con grado IP44 contro polvere e spruzzi d’acqua. Alimentato a 220/240 V AC con potenza di 6 W, offre un flusso luminoso di 235 lumen con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 80. Design compatto a forma quadrata (100x100x100 mm) con finitura antracite metallizzato goffrato, ideale per installazioni a parete esterne che richiedono efficienza luminosa e robustezza. Prodotto apribile e manutenibile per facilità di intervento nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

235 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

6 ... 6 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 30 °C

Produttore

Plafoniera LED 6W 4000K alluminio verniciato per esterni