Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303356
Cod. Produttore
303356
Cod. EAN
8018367612349

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 3,5 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP44
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: 100x100x100 mm
  • Flusso luminoso: 100 lm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: QUASAR 10

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete caratterizzato da un design compatto e moderno con forma quadrata di 100x100 mm. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere di alta qualità con finitura antracite metallizzato goffrato, garantisce resistenza e durabilità anche in ambienti esterni grazie al grado di protezione IP44. Il diffusore è in vetro piano trasparente serigrafato, che assicura una distribuzione luminosa diretta e uniforme. Dotato di sorgente luminosa LED integrata da 3,5 W con temperatura colore di 3000 K e un flusso luminoso di 100 lumen, offre un'illuminazione efficiente e confortevole con un indice di resa cromatica CRI 80. L'apparecchio è completo di alimentatore, con classe di protezione I e fattore di potenza superiore a 0,9. Progettato per il montaggio a parete esterno, è resistente agli urti (IK02) e funziona in un ampio intervallo di temperatura ambiente da -25 a 35 °C. Il prodotto è apribile e manutenibile, ideale per l'illuminazione outdoor con prestazioni affidabili e un design elegante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

3,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

100 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

3,5 ... 3,5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 35 °C

Produttore

Plafoniera LED 3,5W 3000K alluminio verniciato interno esterno