› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Plafoniera LED 24W tonda IP elevato ambienti industriali-commerciali

Cod. Rexel ARTTS33
Cod. Produttore TTS33
Cod. EAN 8013202016238

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Forma: Tonda
  • Tipo: Plafoniera LED
  • Funzione: 3 in 1
  • Grado protezione: IP alto
  • Applicazioni: Industriale/terziario
  • Risparmio energetico: Elevato
  • Serie: ARTTS33

Descrizione del prodotto

Plafoniera LED tonda da 24 watt con tecnologia 3 in 1, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e versatile negli ambienti interni. Questa plafoniera combina design compatto e moderno con prestazioni elevate, offrendo una luce uniforme e di alta qualità. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura un consumo energetico ridotto senza rinunciare alla luminosità. La tecnologia 3 in 1 permette di adattare facilmente la temperatura colore alle diverse esigenze di illuminazione, migliorando il comfort visivo e l'atmosfera degli spazi. Descrizione del produttore: PLAFONIERA LED 24W TONDA SENS+EMERGLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Plafoniera LED 24W tonda IP elevato ambienti industriali-commerciali