Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARTQS33
Cod. Produttore
TQS33
Cod. EAN
8013202016290

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 24W
  • Tipo: Plafoniera LED
  • Design: Quadra 3 in 1
  • Grado protezione: IP stagna
  • Applicazioni: Industriale e terziario
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Installazione: Magazzini e garage
  • Serie: ARTQS33
PLAFONIERA LED 24W QUADRA 3 IN 1Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: PLAFONIERA LED 24W QUADRA 3 IN 1Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

Produttore

PLAFONIERA LED 24W QUADRA 3 IN 1