Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARMN20.D
Cod. Produttore
MN20.D
Cod. EAN
8013202669151
Plafoniera LED tonda da 24 watt con temperatura colore di 4000K, ideale per ambienti interni ed esterni grazie al grado di protezione IP44 che garantisce resistenza a polvere e spruzzi d’acqua. Offre un’illuminazione efficiente e uniforme, perfetta per spazi che richiedono una luce neutra e confortevole. Design compatto e moderno, facile da installare, adatta a diverse applicazioni elettriche dove è necessaria una soluzione luminosa affidabile e a basso consumo energetico. Descrizione del produttore: PLAFONIERA LED 22W TONDA 4000K IP44Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PLAFONIERA LED 24W TONDA 4000K IP44 INSTALLAZIONE STAGNA