Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARMN20.WW
Cod. Produttore
MN20.WW
Cod. EAN
8013202669120
Plafoniera LED tonda da 24 watt con temperatura colore di 3000 Kelvin, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione calda e accogliente. Il grado di protezione IP44 garantisce resistenza a spruzzi d'acqua e polvere, rendendo il prodotto adatto anche a spazi umidi come bagni o cucine. Il design compatto e moderno si integra facilmente in diversi contesti, offrendo un'illuminazione efficiente e duratura grazie alla tecnologia LED. Questo apparecchio combina funzionalità e stile, assicurando un'illuminazione di qualità con consumi energetici ridotti. Descrizione del produttore: PLAFONIERA LED 22W TONDA 3000K IP44Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Produttore

PLAFONIERA LED 24W TONDA 3000K IP44 APPARECCHIO STAGNO