Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304098
Cod. Produttore
304098
Cod. EAN
8018367629712

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 1417 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice CRI: 80
  • Grado protezione: IP65
  • Classe di protezione: I
  • Dimensioni: 200x100x102 mm
  • Serie: QUASAR 20

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete progettato per illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere con finitura antracite metallizzato goffrato. Dotato di diffusore in vetro temprato serigrafato internamente per garantire una luce omogenea e diffusa, con riflettore in alluminio purissimo satinato. Il prodotto è completo di alimentatore e viteria in acciaio inox, apribile e manutenibile. Offre una potenza di 20 W con flusso luminoso di 1417 lumen e temperatura colore di 3000 K, con un’efficienza luminosa di 71 lm/W e indice di resa cromatica CRI 80. La distribuzione luminosa è asimmetrica media, con emissione diretta e indiretta. Il grado di protezione IP65 e la classe di protezione I rendono questo apparecchio ideale per installazioni a parete esterne, resistente a condizioni ambientali difficili. Disponibile anche con driver dimmerabile 1-10 V o DALI. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1211 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

23 ... 23 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafoniera LED 20W 3000K vetro microprismi per interni ed esterni