Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304096
Cod. Produttore
304096
Cod. EAN
8018367629699

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 1417 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni (LxHxP): 200x102x100 mm
  • Serie: QUASAR 20

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per illuminazione outdoor caratterizzato da un design rettangolare compatto con dimensioni di 200x100x102 mm. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP65) e diffusore in vetro temprato con microprismi serigrafati internamente per una luce omogenea e diffusa. Dotato di riflettore in alluminio purissimo satinato e guarnizione in silicone antinvecchiamento, garantisce durabilità e protezione. Completo di alimentatore integrato, con possibilità di versioni dimmerabili 1-10 V o DALI. Emette una luce LED da 20 W con temperatura colore di 3000 K, CRI 80, flusso luminoso di 1417 lumen e distribuzione luminosa asimmetrica media (Direct/Indirect). Adatto per montaggio a parete esterno, con classe di protezione I e resistenza agli urti IK07. Perfetto per ambienti esterni che richiedono un’illuminazione efficiente, omogenea e durevole. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

200 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1211 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

55000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

23 ... 23 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafoniera LED 20W 3000K vetro microprismatico parete interna ed esterna