Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Applique e Plafoni /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARMN15.WW
Cod. Produttore
MN15.WW
Cod. EAN
8013202669069

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Forma: Tonda
  • Grado protezione: IP44
  • Tipo: Plafoniera LED
  • Serie: ARMN15.WW
  • Uso: Interno/Esterno
  • Conformità: Normative UE e IT
PLAFONIERA LED 18W TONDA 3000K IP44Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: PLAFONIERA LED 18W TONDA 3000K IP44Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Produttore

PLAFONIERA LED 18W TONDA 3000K IP44