Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARTQS28
Cod. Produttore
TQS28
Cod. EAN
8013202016269

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18W
  • Tipo: Plafoniera LED
  • Forma: Quadra
  • Grado protezione: IP
  • Applicazioni: Industriale/terziario
  • Risparmio energetico: Elevato
  • Serie: ARTQS28
  • Installazione: Interni/esterni
PLAFONIERA LED 18W QUADRA 3 IN 1Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: PLAFONIERA LED 18W QUADRA 3 IN 1Le plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PLAFONIERA LED 18W QUADRA 3 IN 1