Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Applique e Plafoni /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARMN12.WW
Cod. Produttore
MN12.WW
Cod. EAN
8013202669038

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED tonda da 15W, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con standard europei e italiani

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con consumo ridotto a 15W
  • Illuminazione calda a 3000K per ambienti confortevoli
  • Grado di protezione IP44 per utilizzo anche in esterni
PLAFONIERA LED 14W TONDA 3000K IP44Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: PLAFONIERA LED 14W TONDA 3000K IP44Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Produttore

PLAFONIERA LED 14W TONDA 3000K IP44