Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303415
Cod. Produttore
303415
Cod. EAN
8018367613520

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 14 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: 260x95x130 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Ottica: Simmetrica extra-diffondente
  • Serie: BLIZ LED RING

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete e soffitto adatto per interni ed esterni, caratterizzato da un design rettangolare con corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato a polveri di alta resistenza secondo le normative ISO 9227/12944 (classe C5). Il diffusore in vetro garantisce una distribuzione luminosa simmetrica extra-diffondente, con un flusso luminoso di 842 lumen e una potenza di 14 watt. Il colore della luce è neutro a 4000K con un indice di resa cromatica CRI 80, ideale per un'illuminazione naturale e confortevole. Il prodotto presenta un grado di protezione IP65, resistente a polvere e getti d'acqua, e un'ottima robustezza meccanica con IK07. La finitura è antracite metallizzato goffrato (AN-96), conferendo un aspetto moderno e resistente. La classe di protezione elettrica è I, con alimentazione a tensione 220-240V AC e un fattore di potenza superiore a 0.9. Il prodotto è dotato di lampada LED integrata non sostituibile, con durata garantita di almeno 50.000 ore mantenendo l'80% del flusso luminoso. Dimensioni compatte di 260 mm di lunghezza, 130 mm di altezza e 95 mm di larghezza. Ideale per applicazioni di illuminazione outdoor come plafoniera da esterno, garantendo prestazioni affidabili in un ampio range di temperature da -10 a 25 gradi Celsius. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusori in vetro / Guarnizione in EPDM / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

260 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

95 mm

altezza/profondità

130 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

842 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

14 ... 14 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 14W 4000K corpo alluminio interni esterni