› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Plafoniera LED 12W quadrata cambio tonalità IP65 ambienti industriali e terziari

Cod. Rexel ARTQ22
Cod. Produttore TQ22
Cod. EAN 8013202016108

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Tipo: Plafoniera LED
  • Forma: Quadra
  • Temperatura colore: CCT Cambiabile
  • Grado protezione: IP65
  • Applicazioni: Industriale e terziario
  • Risparmio energetico: Elevato
  • Serie: ARTQ22

Descrizione del prodotto

Plafoniera LED quadrata da 12W con temperatura colore regolabile (CCT) e grado di protezione IP65, ideale per ambienti interni ed esterni che richiedono un'illuminazione efficiente e resistente all'acqua e alla polvere. Questa plafoniera garantisce un'illuminazione uniforme e di qualità, con un design compatto e funzionale, perfetto per applicazioni residenziali e commerciali. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto e una lunga durata nel tempo, offrendo una soluzione luminosa versatile e affidabile. Descrizione del produttore: PLAF. LED 12W QUADRA CAMBIATONALITALe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Plafoniera LED 12W quadrata cambio tonalità IP65 ambienti industriali e terziari
€ 35,07 x 1 pz.
(pz.)