Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI301383
Cod. Produttore
301383
Cod. EAN
8018367980646

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 508 lm
  • Grado di protezione: IP66
  • Classe di protezione: I
  • Dimensioni (LxAxP): 255x188x126 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: EKO+19 LED

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete e soffitto per uso interno ed esterno, caratterizzato da un design moderno e robusto. Realizzato con corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciati a polveri secondo gli standard ISO 9227/12944 (C5), garantendo elevata resistenza agli agenti atmosferici. Il diffusore è in vetro pressato satinato internamente, assicurando una distribuzione simmetrica e extra-diffondente della luce. La sorgente luminosa LED da 10W con temperatura colore di 4000K offre un flusso luminoso efficiente di 508 lumen e un indice di resa cromatica CRI 80, ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e confortevole. L'apparecchio presenta grado di protezione IP66 e IK07, adatto per installazioni outdoor anche in condizioni difficili. Il colore antracite metallizzato goffrato conferisce un aspetto elegante e versatile. La chiusura è garantita da viteria in acciaio inox, mentre la guarnizione in EPDM assicura tenuta e durabilità. Adatto per montaggio a parete e soffitto, è progettato per offrire prestazioni luminose costanti con un mantenimento L80B10 a 90000 ore. Dimensioni compatte e forma rettangolare lo rendono ideale per diverse applicazioni di illuminazione esterna. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

255 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

126 mm

altezza/profondità

188 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

508 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 10W 4000K alluminio pressofuso parete soffitto interno esterno