Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARGKT8.D
Cod. Produttore
GKT8.D
Cod. EAN
8013202475066
Plafoniera tonda con grado di protezione IP54, ideale per ambienti che richiedono resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Dotata di tecnologia LED da 8 watt, garantisce un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Il dispositivo offre una temperatura di colore regolabile (CCT), permettendo di adattare la luce alle diverse esigenze ambientali e di comfort visivo. Il design compatto e funzionale si integra facilmente in vari contesti, rendendo questa plafoniera una soluzione versatile e affidabile per l'illuminazione di spazi interni ed esterni. Descrizione del produttore: La plafoniera ARGKT8.D è una soluzione di illuminazione versatile e funzionale, progettata per ambienti che richiedono un grado di protezione elevato. Con un design tondo e una potenza di 8W, questa plafoniera offre un'illuminazione efficace e uniforme, garantendo un'ottima visibilità. La temperatura di colore di 4000K fornisce una luce bianca naturale, ideale per spazi di lavoro e aree residenziali. Realizzata con materiali di alta qualità, la plafoniera è classificata IP54, rendendola resistente a polvere e spruzzi d'acqua. Questo la rende perfetta per l'installazione in ambienti interni ed esterni, come corridoi, garage e aree comuni. La sua facile installazione e il design elegante la rendono una scelta ideale per chi cerca funzionalità senza compromettere l'estetica. La plafoniera ARGKT8.D rappresenta una combinazione perfetta di efficienza energetica e durata nel tempo, contribuendo a creare ambienti luminosi e accoglienti.

Produttore

Plafoniera tonda 8W IP54 luce naturale 4000K per interni ed esterni