›

PLAFONIERA ELETTR LED 6.5W 220-240V

DKC
Cod. Rexel S3RALL06W240
Cod. Produttore RALL06W240
Cod. EAN 8033603213135

Informazioni principali

  • Potenza 6.5W
  • Tensione 220-240V
  • Frequenza 50-60 Hz
  • Colore bianco
  • Tipo plafoniera LED
  • Inclusa viteria
  • Connettore maschio
  • Serie S3RALL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a led completa di viteria per il fissaggio e connettore maschio per il cablaggio. 110 ÷ 240 V - 50 ÷ 60 Hz. Colore bianco.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

Accessorio

PLAFONIERA ELETTR LED 6.5W 220-240V