Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI302074
Cod. Produttore
302074
Cod. EAN
8018367927771

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 1x100 W
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: I
  • Diametro: 293 mm
  • Larghezza: 130 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: EKO+26/G

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto adatto per interni ed esterni, caratterizzato da un design robusto e funzionale. Il corpo, l’anello e gli schermi sono realizzati in alluminio pressofuso verniciato a polveri secondo gli standard ISO 9227/12944 e ISO 9223 (classe C5), garantendo elevata resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici. Il diffusore è in vetro pressato, satinato internamente per una diffusione uniforme della luce, mentre la parabola riflettente in alluminio ottimizza l’emissione luminosa per le versioni con attacco E27. La guarnizione in EPDM assicura la tenuta stagna dell’apparecchio, che è dotato di viteria in acciaio inox per una chiusura sicura e duratura. Progettato per l’installazione a parete o soffitto, si presenta con un diametro di 293 mm e una larghezza di 130 mm, con un peso di 2,338 kg. Il prodotto è classificato IP66 e IK10, garantendo protezione contro polvere, getti d’acqua e urti meccanici, ideale per illuminazione outdoor. La finitura è grigio metallizzato lucido, che conferisce un aspetto elegante e moderno. Classe di protezione I e ottica simmetrica extra-diffondente completano le caratteristiche tecniche di questo apparecchio versatile e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

293 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

130 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

100 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

100 ... 100 W

Produttore

Plafoniera EKO+26/G E27 alluminio verniciato interno esterno