Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI302034
Cod. Produttore
302034
Cod. EAN
8018367927382

Informazioni di prodotto

  • Serie: EKO+21
  • Potenza: 1x60 W
  • Attacco: E27
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Diametro: 241 mm

Documentazione tecnica

Plafoniera da parete e soffitto dal design compatto e funzionale, caratterizzata da una finitura bianca che si integra facilmente in diversi ambienti. Adatta per il montaggio a parete e a soffitto, è progettata per ospitare una singola sorgente luminosa con attacco E27, senza lampada inclusa. La struttura è idonea per l’installazione su varie superfici, garantendo versatilità nell’uso. Le dimensioni ridotte ne facilitano l’inserimento in spazi contenuti, offrendo una soluzione pratica per l’illuminazione elettrica di interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

241 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

60 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W

Produttore

Plafoniera EKO+21 E27 bianco alluminio interno esterno parete soffitto