Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE4330
Cod. Produttore
4330
Cod. EAN
8002219717610

Informazioni di prodotto

Il BE4330 offre un design innovativo e multifunzionale per un'illuminazione efficiente e versatile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte (9 cm di diametro)
  • Riduzione del numero di corpi illuminanti necessari
  • Risparmio di tempo nell’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione del fascio luminoso tramite lenti intercambiabili
  • Illuminazione efficace di vie di esodo fino a 12 m
  • Copertura di aree fino a 65 mq con un solo apparecchio

Documentazione tecnica

Un apparecchio rivoluzionario in termini concettuali vista la sua natura puntiforme che lascia alle ottiche il compito di indirizzare il fascio luminoso secondo le esigenze. Questo concetto trova innumerevoli riscontri specie in termini di massima riduzione del numero dei corpi illuminanti e di dimensioni a vista dell’apparecchio: soli 9 cm di diametro e pochi millimetri di spessore. L'apparecchio è innovativo anche nel suo aspetto multifunzione: scegliendo fra le varie lenti in dotazione si modifica radicalmente la forma e la dimensione dell'area illuminata: un solo apparecchio per illuminare vie di esodo di12m o aree di 65mq.

tipo di montaggio

incasso

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

fattore di potenza

0.37

altezza/profondità

40 mm

diametro esterno

90 mm

Produttore

Plafoniera d'emergenza UpLed Multi 60MM SE 1H