Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARLUS18
Cod. Produttore
LUS18
Cod. EAN
8013202425085

Informazioni di prodotto

La plafoniera ARLUS18 offre soluzioni di illuminazione efficaci e sicure per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e sensore integrato
  • Risparmio di tempo con sistema plug-and-play
  • Alta resistenza IP65 per ambienti umidi o esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con potenza di soli 18W
  • Illuminazione automatica e sicura tramite sensore di movimento
  • Durata prolungata e minima manutenzione
La plafoniera ARLUS18 è una soluzione di illuminazione versatile e altamente funzionale, progettata per offrire prestazioni eccellenti in ambienti interni ed esterni. Con una potenza di 18W, questa plafoniera è dotata di un sensore di movimento, garantendo un'illuminazione automatica e sicura in qualsiasi momento. Il grado di protezione IP65 la rende resistente a polvere e spruzzi d'acqua, rendendola ideale per l'installazione in ambienti umidi o all'aperto. Realizzata con materiali di alta qualità, la ARLUS18 combina durabilità e efficienza energetica, assicurando una lunga vita utile e un basso consumo energetico. Il design elegante e discreto si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola adatta per uffici, corridoi, aree commerciali e spazi pubblici. Con la sua illuminazione uniforme e il sensore integrato, questa plafoniera rappresenta una scelta ideale per chi cerca sicurezza e comfort luminoso. Descrizione del produttore: La plafoniera ARLUS18 è una soluzione di illuminazione versatile e altamente funzionale, progettata per offrire prestazioni eccellenti in ambienti interni ed esterni. Con una potenza di 18W, questa plafoniera è dotata di un sensore di movimento, garantendo un'illuminazione automatica e sicura in qualsiasi momento. Il grado di protezione IP65 la rende resistente a polvere e spruzzi d'acqua, rendendola ideale per l'installazione in ambienti umidi o all'aperto. Realizzata con materiali di alta qualità, la ARLUS18 combina durabilità e efficienza energetica, assicurando una lunga vita utile e un basso consumo energetico. Il design elegante e discreto si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola adatta per uffici, corridoi, aree commerciali e spazi pubblici. Con la sua illuminazione uniforme e il sensore integrato, questa plafoniera rappresenta una scelta ideale per chi cerca sicurezza e comfort luminoso.

Produttore

PLAFONIERA 18W CON SENSORE IP65