Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8300691236300
Cod. Produttore
8300691236300
Cod. EAN
4052075133998

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio verniciato
  • Tecnologia LED Sidelight
  • Flusso luminoso 2350 lm
  • Potenza 19 W
  • Indice resa cromatica CRI 80
  • Grado protezione IP20
  • Dimensioni 296x296x52 mm
  • Serie FL SQUARE 300

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Apparecchio a plafone LED quadrato per interni con corpo in alluminio estruso verniciato, dotato di tecnologia Sidelight LED e ottica in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Offre una diffusione luminosa diretta con leggera retroilluminazione, è dimmerabile tramite DALI e garantisce una tolleranza cromatica MacAdam ≤ 3 SDCM. Completo di alimentatore, ha un flusso luminoso di 2350 lumen con potenza di 19 W, temperatura colore di 3000 K e un indice di resa cromatica CRI 80. Adatto per montaggio a parete e soffitto, presenta un design quadrato con dimensioni di 296x296 mm, peso di 3,1 kg e grado di protezione IP20. La distribuzione luminosa è principalmente diretta con un angolo ottico di 2 x 57°, garantendo un'efficienza luminosa di 124 lm/W e una lunga durata con mantenimento del flusso L80B10 a 50000 ore. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Apparecchio a plafone LED quadrata per interni composta da: / Corpo in alluminio estruso, verniciato / Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM® / Completo di alimentatore elettronico / Dimmerabile DALI

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

296 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

5

lunghezza

296 mm

altezza/profondità

52 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

27 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2350 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A1

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Dimming programmabile

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Oscuramento seconda alimentatore

Rendimento luminoso delle lampade

87 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,89

adatto per potenza lampada

24 ... 24 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

500 ... 500 mA

Produttore

Plafone LED quadrato interni alluminio dimmerabile DALI