Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8630661453410
Cod. Produttore
8630661453410
Cod. EAN
4052075185270

Informazioni di prodotto

  • Corpo in acciaio verniciato
  • Diffusore a microprismi antiabbagliamento
  • Larghezza > 370 mm per ristrutturazione
  • Tecnologia Sidelight LED
  • Indice resa cromatica CRI 80
  • Classe protezione IP20
  • Altezza complessiva 50 mm
  • Serie SL630

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Lampada LED integrata con una sorgente luminosa singola, progettata per il montaggio a soffitto. Adatta per postazioni di lavoro con schermo, garantisce un'illuminazione uniforme e confortevole. Il design compatto e moderno si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo efficienza energetica e lunga durata. La lampada è idonea per l'installazione su superfici piane, ideale per ambienti professionali che richiedono una luce di qualità e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Apparecchio LED a plafone per interni, costituito da: Corpo in lamiera d\'acciaio, testate in alluminio pressofuso, verniciato / Copertura prismatica per un\'efficiente diffusione della luce, riduzione al minimo dell\'abbagliamento e alta uniformità / Versione per la ristrutturazione con larghezza dell\'apparecchio >370 mm per coprire i fori esistenti / Diffusione diretta della luce / Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull\'intera area diffondente / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Light engine sostituibile tramite meccanismo di fissaggio / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 (vedi tabella) / Versione in colori speciali disponibile su richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

373 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

1274 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica strutturata

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4730 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

75000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

99800 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

66500 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

33300 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A2

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Altro

Rendimento luminoso delle lampade

118 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,89

adatto per potenza lampada

36 ... 36 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

1050 ... 1050 mA

Produttore

Plafone LED interni Sidelight 36W 840 ristrutturazione