Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARMNE20.D
Cod. Produttore
MNE20.D
Cod. EAN
8013202668901
Plafoniera LED di emergenza da 22 watt con temperatura colore regolabile (CCT) e grado di protezione IP44, ideale per garantire illuminazione affidabile e sicura in situazioni di emergenza. Progettata per ambienti interni dove è richiesta resistenza all'umidità e protezione da spruzzi d'acqua, questa plafoniera combina efficienza energetica e durata, assicurando visibilità ottimale durante interruzioni di corrente. La tecnologia LED offre una luce uniforme e di qualità, contribuendo a migliorare la sicurezza degli spazi. Descrizione del produttore: PLAF.LED EMERGENZA 22W 4000K IP44Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Produttore

PLAFONIERA LED EMERGENZA 22W 4000K IP44 ESTERNO