Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARMN15.SD
Cod. Produttore
MN15.SD
Cod. EAN
8013202669304
Plafoniera LED da 20 watt con sensore integrato, ideale per garantire un'illuminazione efficiente e automatica. La temperatura colore di 4000K offre una luce neutra, perfetta per ambienti interni che richiedono un'illuminazione chiara e naturale. Il grado di protezione IP44 assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendo il prodotto adatto anche a spazi umidi o esposti a condizioni atmosferiche variabili. Questo apparecchio unisce tecnologia LED a funzionalità di sensore per ottimizzare il consumo energetico e migliorare il comfort ambientale. Descrizione del produttore: PLAF. LED 18W C/SENSORE 4000K IP44Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Produttore

PLAFONIERA LED 20W SENSORE 4000K IP44 ESTERNO