Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARMN15.SWW
Cod. Produttore
MN15.SWW
Cod. EAN
8013202669335
Plafoniera LED da 20 watt con sensore integrato, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e funzionale. La temperatura colore di 3000K garantisce una luce calda ideale per ambienti interni, mentre il grado di protezione IP44 assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendola adatta anche a spazi umidi. Questo apparecchio combina tecnologia LED a basso consumo con un sensore che attiva automaticamente la luce, ottimizzando il risparmio energetico e la praticità d'uso. La plafoniera è una soluzione versatile per l'illuminazione di corridoi, ingressi e ambienti domestici o commerciali che richiedono comfort e sicurezza. Descrizione del produttore: PLAF. LED 18W C/SENSORE 3000K IP44Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Produttore

PLAFONIERA LED 20W SENSORE 3000K IP44 ESTERNO