Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16950
Cod. Produttore
GW16950
Cod. EAN
8011564852716

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Placca test pulsantiera 6 canali KNX/E
  • Protocollo: KNX standard internazionale
  • Funzioni: Automazione avanzata residenziale
  • Integrazione: Dispositivi terze parti
  • Controllo: APP, assistenti vocali, pannelli touch
  • Compatibilità: ZigBee, Google Home, Alexa, IFTTT
  • Quantità consigliata: 12 pezzi
  • Serie: Home&Building Pro

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

numero di tasti

6

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

6

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

PLACCA TEST PER MODULI PULSANTIERA TOUCH KNX E EASY 6 CANALI CON SIMBOLI INTERCAMBIABILI - CHORUSMART