› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss

PLACCA STAGNA - AUTOPORTANTE - 3 POSTI - NERO TONER - SYSTEM

Cod. Rexel GWGW22452
Cod. Produttore GW22452
Cod. EAN 8011564108622

Informazioni principali

  • Posti: 3
  • Colore placca: Nero
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Grado protezione: IP55
  • Coperchio: Con membrana
  • Fissaggio: A vite (n° 2)
  • Temperatura impiego: -25 +60 °C
  • Serie: SYSTEM - serie civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SYSTEM - serie civile - Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta labitazione._x000D_ Virna: placche dallinconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. Leleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dallessenzialità delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

116 mm

altezza

80 mm

profondità

9,5 mm

numero di unità

1

con coperchio a cerniera

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

116 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Con cornice di montaggio

Serie

DOMOTICS,SYSTEM / serie civile

PLACCA STAGNA - AUTOPORTANTE - 3 POSTI - NERO TONER - SYSTEM
€ 10,61 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info