Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorusmart /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16704TBN
Cod. Produttore
GW16704TBN
Cod. EAN
8034035149191

Informazioni di prodotto

Placca stagna 4 moduli con grado di protezione IP55, ideale per installazioni sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design modulare
  • Compatibilità con dispositivi modulari della serie ChoruSmart
  • Materiali resistenti che garantiscono lunga durata e protezione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e acqua (IP55)
  • Estetica pulita e moderna in colore bianco
  • Migliore sicurezza degli impianti elettrici domestici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni standard e smart. Coperture per supporti da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

colore

Bianco

larghezza

152,6 mm

altezza

92 mm

profondità

25,4 mm

numero di unità

1

con coperchio a cerniera

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

152,6 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PLACCA STAGNA 4P IP55 BIANCO