› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss › Gewiss Chorusmart

PLACCA STAGNA 3M IP55 NERO

Cod. Rexel GWGW16703TNN
Cod. Produttore GW16703TNN
Cod. EAN 8034035149177

Informazioni principali

  • Serie: CHORUSMART - serie civile
  • Grado di protezione: IP55 a coperchio chiuso
  • Numero posti: 3 posti
  • Colore placca: Nero
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Fissaggio: A vite (n° 2)
  • Temperatura impiego: -25 +60 °C
  • Resistenza al filo incandescente: 650 °C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni standard e smart. Coperture per supporti da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

130,6 mm

altezza

92 mm

profondità

25,4 mm

numero di unità

1

con coperchio a cerniera

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

130,6 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

PLACCA STAGNA 3M IP55 NERO