Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorusmart /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16703TBN
Cod. Produttore
GW16703TBN
Cod. EAN
8034035149160

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione efficiente e sicura grazie alla sua progettazione avanzata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con placche autoportanti
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con dispositivi modulari della serie ChoruSmart

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP55 contro polvere e acqua
  • Materiale resistente e duraturo
  • Estetica bianca che si integra con ogni ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni standard e smart. Coperture per supporti da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

colore

Bianco

larghezza

130,6 mm

altezza

92 mm

profondità

25,4 mm

numero di unità

1

con coperchio a cerniera

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

92 mm

larghezza di montaggio

130,6 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

PLACCA STAGNA 3M IP55 BIANCO