› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss › Gewiss System Pura

Placca stagna 3M IP55 bianco protezione polvere e acqua per impianti elettrici industriali e domestici

Cod. Rexel GWGWC25451
Cod. Produttore GWC25451
Cod. EAN 8034035178771

Informazioni principali

  • Categoria: Placche stagne
  • Colore: Bianco
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Dimensioni: 130,2x92,1x31,6 mm
  • Fissaggio: 2 viti incluse
  • Resistenza filo incandescente: 650 °C
  • Serie: Basic System Pura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: System Pura - Placche - Le placche, con superficie completamente piana, si integrano con eleganza alle geometrie dei comandi, offrendo soluzioni sobrie e moderne per ogni ambiente. Le finiture in sfumature monochrome, naturali e neutre valorizzano gli spazi con discrezione, rispondendo alle esigenze del design contemporaneo. Una proposta pensata per chi cerca qualità, stile e versatilità in ogni installazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

130,2 mm

senza alogeni

altezza

92,1 mm

profondità

31,6 mm

numero di unità

1

con coperchio a cerniera

Protezione della superficie

Laccato

Altezza della parte incassata

92,1 mm

larghezza di montaggio

130,2 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Con cornice di montaggio

Serie

Basic System Pura,Building

Placca stagna 3M IP55 bianco protezione polvere e acqua per impianti elettrici industriali e domestici