Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILND4811TE
Cod. Produttore
LND4811TE
Cod. EAN
8005543457634

Informazioni di prodotto

Placca per installazione su profilati - 1 modulo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca profilata a singolo modulo per montaggio a incasso, caratterizzata da un design moderno e minimalista. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, si integra perfettamente in ambienti elettrici residenziali e commerciali. La finitura tecnica conferisce un aspetto elegante e professionale, ideale per completare l’installazione di dispositivi elettrici con un tocco di raffinatezza. Adatta per applicazioni che richiedono un’unità singola, offre facilità di montaggio e compatibilità con sistemi modulari standard. Descrizione del produttore: placca per installazione su profilati - 1 modulo - completa di supporto - tech

colore

Grigio

larghezza

36 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9,3 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Placca profilato 1 modulo con supporto per installazione tech