Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSBPLA
Cod. Produttore
NSYSBPLA
Cod. EAN
3606480194580

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: PanelSeT PLA
  • Materiale: Acciaio
  • Tipo prodotto: Supporto
  • Dimensioni: 220x160x40 mm
  • Fissaggio: Guida rinforzo intermedia
  • Montaggio: Armadio 2 porte
  • Peso imballo: 998 g
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca passacavi 500x320

colore

Grigio

larghezza

36 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

94 mm

profondità

45 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT PLA